Diamant polizor de șlefuire beton ”Professional” Ø 125 mm

Cod articol.: 628205000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Partea descrisă Grundkörper; Diamantsegmente
Denumirea producătorului professional
Cuprins 1 buc.
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv plastic
Culoarea roşu; argintiu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Granit; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Recomandat pentru Șlefuire
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 628205000
EAN / GTIN 4007430246509
Număr producător 628205000
L-Număr L01750 2038
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Vas de șlefuire deosebit de puternic cu diamant
Potrivit pentru măcinarea straturilor groase de beton, nivelarea betonului și a granitului și a altor pietre naturale, îndepărtarea pieilor de noroi și a cusăturilor de cofraj, ciment dur, tencuială de var-ciment, șapă tare
Curățați procesarea marginilor fără a bate
Viteză maximă de lucru 80 m/s.