{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne | 3/4 cala | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Min. kąt roboczy | 10 stopni | |
| Wysokość | 54 mm | |
| Szerokość | 63 mm | |
| Długość | 500 mm | |
| Rozmiar napędu | 3/4 cala | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Czworokąt przetykowy | |
| Napęd | czworokąt | |
| Człon | 4-kątne | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6278950 | |
| EAN / GTIN | 4010886627891 | |
| Numer producenta | 6278950 | |
| Numer L | L60160 867 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |