• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnradknarre 3/4″

Artikel-Nr.: 6278950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Abtrieb, Vierkant 3/4 Zoll
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Arbeitswinkel min. 10 Grad
Höhe 54 mm
Breite 63 mm
Länge 500 mm
Größe Antrieb 3/4 Zoll
Länge gesamt 500 mm
EX-Bereich nein
Produktart Knarre
Drehrichtungswechsel über Durchsteckvierkant
Antrieb Vierkant
Abtrieb Vierkant
Teleskopfunktion nein
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3122
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6278950
EAN / GTIN 4010886627891
Herstellernummer 6278950
L-Nummer L60160 867
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
  • Rückschwenkwinkel 10°
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 63 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 54 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • Knarrenkopfhöhe: 31 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 31 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein