Cliquet d'engrenage 3/4

Réf.: 6278950
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taille côté sortie, carré 3/4 pouce
Zone de protection ESD (EPA) non
Angle de reprise min. 10 degré
Hauteur 54 mm
Largeur 63 mm
longueur 500 mm
Taille du moteur 3/4 pouce
Longueur totale 500 mm
Zone EX non
Type de produit Cliquets
Changement du sens de rotation via carré traversant
Transmission Carré
Entraînement de sortie carré
Fonction télescopique non
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil avec chromage
Norme DIN 3122
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 6278950
EAN / GTIN 4010886627891
Réf. fabricant 6278950
Article hors catalogue L60160 867
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec carré interchangeable, denture moyenne et très solide
Angle de reprise 10 degrés
Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Largeur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [mm]: 54 mm
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Hauteur de la tête du cliquet: 31 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 31 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non