{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime antrenare, pătrat | 3/4 inţi | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Unghi de lucru min. | 10 grad | |
| Înălţime | 54 mm | |
| Lăţime | 63 mm | |
| Lungime | 500 mm | |
| Dimensiune motor | 3/4 inţi | |
| Lungimea totală | 500 mm | |
| Zona EX | nu | |
| Tip produs | Clichet | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Capăt pătrat culisant | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | pătrat | |
| Funcție telescopică | Nein | |
| Material unealtă | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 6278950 | |
| EAN / GTIN | 4010886627891 | |
| Număr producător | 6278950 | |
| L-Număr | L60160 867 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |