Zobniška ključavnica 3/4″

Št. art.: 6278950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Velikost odgona, 4-kotnik 3/4-cole
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Delovni kot min. 10 stopinj
Višina 54 mm
Širina 63 mm
dolžina 500 mm
Velikost pogona 3/4-cole
Celotna dolžina 500 mm
EX-področje ne
Vrsta izdelka Raglja
Sprememba smeri vrtenja prek skoznji 4-kotnik
Pogon 4-kotnik
Pogon 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Površina orodja kromirano
Standard DIN 3122
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6278950
EAN/GTIN 4010886627891
Številka proizvajalca 6278950
L-število L60160 867
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S kvadratnim pogonom, srednje finim nazobčanjem in zelo robustna
Kot povratka 10°
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z zatičem za zatič
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Skupna širina [mm]: 63 mm
  • Skupna višina [mm]: 54 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 500 mm
  • Višina glave ročice: 31 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 31 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez