Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym, 6-kątny: 2mm

Nr art.: 627702 2
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
1 710 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 146 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu Haptoprene®
powierzchnia niklowany; chromowana
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627702 2
EAN / GTIN 4067263013112
Numer producenta 627702 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna przetyczka z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Wielk. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.