Wkrętak 6-kątny, prosty, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene®, 6-kątny: 5mm

Nr art.: 627702 5
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
2 216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja
proste
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1
125 mm
Długość całkowita L
187 mm
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Typ uchwytu
Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
5 mm
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy; Srebrna
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627702 5
EAN / GTIN 4067263013150
Numer producenta 627702 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna przetyczka z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Wielk. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.