Șurubelniță hexagonală, cu mâner Haptoprene® din 2 componente, Hexagon: 2mm

Cod articol.: 627702 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.525 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea lamei l1 100 mm
Lungimea totală L 146 mm
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 2 mm
Culoarea albastru; portocaliu; argintiu
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627702 2
EAN / GTIN 4067263013112
Număr producător 627702 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic tip T, cu suprafaţă aderentă din Haptoprene® şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.