{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Imbus | 2 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
| ukupna duljina | 146 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Materijal ručice | Haptoprene® | |
| Površina | niklani; kromirani | |
| Kuglasta glava | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 627702 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263013112 | |
| Broj proizvođača | 627702 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |