Sekskant-skruetrækker, med 2K-Haptoprene®-t-greb, sekskant: 2mm

Art.-nr.: 627702 2
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
3.034 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med indvendig sekskant
Udførelse lige
Materiale krom-vanadium-stål
Længde, klinge l1 100 mm
Samlet længde L 146 mm
Farve blå; orange; sølvfarvet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype t-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 2 mm
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet; forniklet
Drev greb
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627702 2
EAN/GTIN 4067263013112
Producentnummer 627702 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Str. 4 − 10 med udgang i siden.