Wkrętak 6-kątny, prosty, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene®, 6-kątny: 6mm

Nr art.: 627702 6
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
1 517 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja proste
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 125 mm
Długość całkowita L 200 mm
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy; Srebrna
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627702 6
EAN / GTIN 4067263013167
Numer producenta 627702 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna przetyczka z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Wielk. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.