{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | RS-L2-80 | |
| Rodzaj produktu | Mieszadło | |
| Długość | 400 mm | |
| Średnica | 80 mm | |
| Złącze z profilu sześciokątnego | 10 mm | |
| Maks. obciążenie mieszadła | Do 15 kg, do mocowania w uchwycie wiertarskim |
| Numer artykułu | 626744000 | |
| EAN / GTIN | 4007430281463 | |
| Numer producenta | 626744000 | |
| Numer L | L01750 650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |