{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | RS-L2-80 | |
| Produktart | Rührstab | |
| Länge | 400 mm | |
| Durchmesser | 80 mm | |
| Anschluss Sechskantprofil | 10 mm | |
| Belastung Rührstab max | bis 15 kg, zum Spannen in Bohrfutter |
| Artikelnummer | 626744000 | |
| EAN / GTIN | 4007430281463 | |
| Herstellernummer | 626744000 | |
| L-Nummer | L01750 650 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |