{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | RS-L2-80 | |
| Type de produit | mélangeur | |
| Longueur | 400 mm | |
| Diamètre | 80 mm | |
| Raccord profil à 6 pans | 10 mm | |
| Charge mélangeur max. | jusqu’à 15 kg, pour serrage dans un mandrin |
| Référence article | 626744000 | |
| EAN / GTIN | 4007430281463 | |
| Réf. fabricant | 626744000 | |
| Article hors catalogue | L01750 650 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |