Varilla agitadora RS-L2-80

Número de artículo: 626744000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante RS-L2-80
Tipo de producto Barra agitadora
Longitud 400 mm
Diámetro 80 mm
Conexión perfil hexagonal 10 mm
Carga máxima de la varilla mezcladora Hasta 15 kg, para sujetar en portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 626744000
EAN / GTIN 4007430281463
Número del fabricante 626744000
Número L L01750 650
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para materiales de baja viscosidad
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Especialmente adecuada para pinturas, barnices, imprimaciones, revoques ligeramente cremosos, recubrimientos delgados, engrudos, masas de relleno, pegamentos de dispersión
  • La geometría de la cesta agitadora y la hélice optimizadas para un trabajo libre de salpicaduras de materiales de baja viscosidad

Característica:

  • Diámetro: 80 mm
  • Longitud: 400 mm
  • Máx. Cantidad de material: 5 - 10 kg
  • Tipo de mango: Hexágono 10 mm