Tijă de agitare RS-L2-80

Cod articol.: 626744000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului RS-L2-80
Tip produs Tijă de agitare
Lungime 400 mm
Diametru 80 mm
Conectarea profilului hexagonal 10 mm
Sarcina tijă de agitare max Până la 15 kg, pentru fixarea în mandrină

Identificare și clasificare

Cod articol 626744000
EAN / GTIN 4007430281463
Număr producător 626744000
L-Număr L01750 650
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru materiale cu corpuri subțiri
  • Acțiune de amestecare de sus în jos, spiralele împing materialul de amestecat de sus în jos, inelul acționează ca un protector pentru recipient
  • Potrivit în special pentru vopsele, lacuri, grunduri, tencuieli cremoase ușoare, acoperiri subțiri, paste, compuși pentru olane, adezivi de dispersie
  • Geometria coșului de agitare și spirala optimizată pentru lucrul fără stropiri cu materiale cu corpuri subțiri.

Caracteristică:

  • Diametru: 80 mm
  • Lungime: 400 mm
  • Viteză max. Cantitate material: 5 - 10 kg
  • Tip brăzdar: Hexagonal 10 mm