5 Hook and loop sanding sheets 125 mm, P280/A65, Pyr., AG

Nr art.: 626372000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Szerokość materiału ściernego 125 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 280 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626372000
EAN / GTIN 4007430195531
Numer producenta 626372000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • 3-dimensional structure of the grinding media (pyramid-shaped).
  • High material removal with, at the same time, a very even and fine grinding result. Long service life. Faster progress when compared to traditional grinding media thanks to the considerable reduction in the number of working stages.
  • For removing scratches, mill scale on stainless steel. Preparation for polishing.
  • Suitable for use throughout the metal industry; especially for stainless steels, titanium, cobalt, nickel, chrome alloys.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 125 mm
  • Grain size: P 280 (A 65)
  • Sales unit: 5