5 hechtschuurbladen 125 mm, P280/A65, Pyr. WS

Artikelnummer: 626372000
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 5 st.
Vorm rond
Diameter 125 mm
Slijpmiddel breedte 125 mm
Slijpmiddel lengte 125 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager Weefsel
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurblad
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte (mesh) 280 mesh
Geschikt voor materiaal edelstaal; titanium
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626372000
EAN/GTIN 4007430195531
Nummer fabrikant 626372000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig).
  • Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld. Lange standtijd. Snellere werkvooruitgang in vergelijking met traditionele schuurmiddelen door de aanzienlijke vermindering van bewerkingen.
  • Voor het verwijderen van krassen, walshuid op roestvast staal. Voorbereiden voor het polijsten.
  • Geschikt voor het gebruik in de gehele metaalbranche; speciaal voor roestvast staal, titanium-, kobalt-, nikkel- en chroomlegeringen.

Kenmerk:

  • diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: P 280 (A 65)
  • Verkoopeenheid: 5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid