{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 5 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 125 mm | |
| Larghezza abrasivo | 125 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 125 mm | |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio abrasivo | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 280 mesh | |
| Per materiale | Acciaio legato; Titan | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 626372000 | |
| EAN / GTIN | 4007430195531 | |
| Codice del produttore | 626372000 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |