5 tépőzáras csiszolólap 125 mm, P280/A65, Pyr., WS

Cikkszám: 626372000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Tartalom 5 db
Alak leírása kerek
Átmérő 125 mm
Csiszolóanyag szélessége 125 mm
Csiszolóanyag hossza 125 mm
Hajtógép excentercsiszoló
Befogó tépőzáras
Finomsági fok finom
Csiszolóeszköz alapja Szövet
Tartalom, egység darab
Termék fajtája Csiszolólap
Csiszolóanyagok kerámia szemcse (CER)
Szemcseméret (háló) 280 mesh anyag
Alkalmas anyag nemesacél; titán
Anyagcsoport fém
Alkalmas felületcsiszolás
Tulajdonságok porelszívással

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626372000
EAN / GTIN 4007430195531
Gyártó száma 626372000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A csiszolóanyag 3 dimenziós szerkezete (piramis alakú)
  • Nagyfokú anyagleválasztás egyidejűleg nagyon egyenletes és finom csiszolási mintázattal. Hosszú élettartam. Gyorsabb munkafolyamat a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest a munkalépések jelentős csökkentése miatt.
  • Karcolások, gördülő bőr eltávolítására rozsdamentes acélon. Előkészítés polírozáshoz.
  • A teljes fémágazatban használható; különösen rozsdamentes acélokhoz, titánhoz, kobalthoz, nikkelhez, krómötvözetekhez.

Jellemző:

  • Átmérő: 125 mm
  • Szemcseméret: P 280 (A 65)
  • értékesítési egység: 5