5 samolepicích brusných listů 125 mm, P280/A65, Pyr., WS

Č. pol.: 626372000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah
5 kus
Tvar
oblé
Priemer
125 mm
Šírka brúsiva
125 mm
Dĺžka brúsiva
125 mm
Pohonný stroj
excentrická brúska
upínač
suchý zips
Stupeň jemnosti
jemné
Brúsna podložka
tkanina
Obsah jednotky
ks
Druh produktu
Brúsny kotúč
brúsivo
keramické zrno (CER)
Veľkosť zrna (Mesh)
280 mesh
vhodné pre materiál
ušľachtilá oceľ; titan
Materiálová skupina
Kov
vhodné na
povrchové brúsenie
Vlastnosti
s odsávaním prachu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626372000
EAN/GTIN 4007430195531
Číslo výrobcu 626372000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Trojrozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy)
  • Vysoký úběr materiálu při současně velmi rovnoměrném a jemném brusném vzoru. Dlouhá životnost. Rychlejší postup práce ve srovnání s běžnými brusivy díky výraznému snížení počtu pracovních kroků.
  • Pro odstraňování škrábanců, válcování kůže na nerezové oceli. Příprava pro leštění.
  • Vhodné pro použití v celém odvětví kovů; zejména pro nerezové oceli, titan, kobalt, nikl, chromové slitiny.

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Velikost zrna: P 280 (A 65)
  • prodejní jednotka: 5