{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | |
| Wersja | proste | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Długość całkowita L | 105 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | 8IP | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | Końcówka czerniona | |
| średnica ostrza | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625911 8IP | |
| EAN / GTIN | 7610733287574 | |
| Numer producenta | PB 1408.8-60 |