Wkrętaki do śrub Torx Plus®, z przetyczką, profil Torx-Plus®: 20IP

Nr art.: 625911 20IP
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
126 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Wersja proste
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość grotu l1 80 mm
Długość całkowita L 117 mm
Kolor Niebieskie; Czerwony
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® 20IP
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625911 20IP
EAN / GTIN 7610733287611
Numer producenta PB 1408.20-80

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss-Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.