Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff, Torx Plus®-Profil: 8IP

Artikel-Nr.: 625911 8IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Ausführung gerade
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge Klinge l1 60 mm
Länge gesamt L 105 mm
Farbe blau; rot
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Quergriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 8IP
Besonderheit, für Innen-TORX-PLUS® schwarze Spitze
Durchmesser Klinge 3 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625911 8IP
EAN / GTIN 7610733287574
Herstellernummer PB 1408.8-60

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.