Atsuktuvas Torx Plus® varžtams su skersine rankena, Torx Plus® profilis: 8IP

Prekės Nr.: 625911 8IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Modelis ties.
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Geležtės ilgis l1 60 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Spalva mėlyna; raudona
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 8IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Geležčių skersmuo 3 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625911 8IP
EAN / GTIN 7610733287574
Gamintojo numeris PB 1408.8-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.