Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, T-kahva 8IP

Tuote nro.: 625911 8IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 8IP
Terän pituus 60 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Kokonaispituus 105 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625911 8IP
EAN / GTIN 7610733287574
Valmistajan numero 1408.8-60

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
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
    Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin