Odvijač za Torx Plus® s T ručkom 8IP

Artikl br.: 625911 8IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 8IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
ukupna duljina 105 mm
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625911 8IP
EAN / GTIN 7610733287574
Broj proizvođača 1408.8-60

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s elastomernim premazom ugodnim za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu