Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z uchwytem teowym, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625281 TX6
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
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 90 mm
długość całkowita 133 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Numer producenta 89TXA.6
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt teowy z wkładkami z miękkich materiałów. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony.