Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z uchwytem teowym, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625281 TX15
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
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Z końcówką sferyczną tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita L 133 mm
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 90 mm
Beziskrowy nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625281 TX15
EAN / GTIN 3662424077487
Numer producenta 89TXA.15
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt teowy z wkładkami z miękkich materiałów. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony.