Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX6

Cod articol.: 625281 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal; Negru intens
Culoarea roşu; negru
Execuție îndoită
Lungimea lamei 90 mm
Fără scântei nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner tip T
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX6
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cap sferic
Cu cap sferic da
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat
Lungimea totală 133 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Număr producător 89TXA.6
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T cu formă ergonomică cu inserţii moi. Tijă din oţel crom-vanadiu, brunată.