Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z uchwytem teowym, profil Torx®: TX25

Nr art.: 625281 TX25
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
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita L 183 mm
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 130 mm
Beziskrowy nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt teowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX25
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625281 TX25
EAN / GTIN 3662424074738
Numer producenta 89TXA.25
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt teowy z wkładkami z miękkich materiałów. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony.