Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX6

Tuote nro.: 625281 TX6
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
215 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 90 mm
Kokonaispituus 133 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Valmistajan numero 89TXA.6
Valmistaja/vastuuhenkilö Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva pehmopäällisillä. Terä kromivanadiiniterästä, mustattu.