Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z uchwytem teowym, profil Torx®: TX40

Nr art.: 625281 TX40
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną
tak
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
wersja czerniona
Długość całkowita L
240 mm
Odcień, Czerwony
Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Wersja
odsadzone
Długość grotu l1
175 mm
Beziskrowy
nie
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Typ uchwytu
Uchwyt teowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX40
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
Końcówka sferyczna
Kolor
Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625281 TX40
EAN / GTIN 3662424074677
Numer producenta 89TXA.40
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt teowy z wkładkami z miękkich materiałów. Grot ze stali chromowo-wanadowej, czerniony.