• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wkrętak kątowy do śrub TORX® ze sferyczną główką, profil Torx®: TX9

Nr art.: 624915 TX9
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
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX9
długość ramion 64×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał stal chromowo-wanadowa
wykonanie chwytu kątowy
powierzchnia chromowane
spiczaste czarne
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Numer producenta 624915 TX9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo - twardy). Długie ramię ze sferycznym zakończeniem, które można zastosować ukośnie do 25°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Końcówki czarne.