Şurubelniţă unghiulară pentru Torx® cu cap sferic, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 624915 TX9
Reducere
3,48 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Torx®-Profil Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Wersja odsadzone
Długość ramion 16 mm; 64 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Z końcówką sferyczną da
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość część pojedyncza

Identificare și clasificare

Cod articol 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Număr producător 624915 TX9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descriere

Udførelse:

Vinklet skaft, helt hærdet (sej, hård). Langt ben med kuglehoved, der kan påsættes i en skrå vinkel på op til 25°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Sorte spidser.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript