Uhlový skrutkovač na Torx® s guľôčkovou hlavou TX9

Č. pol.: 624915 TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Dĺžka ramien 64×16 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Prevedenie stopky zalomený
Povrch chrómovaná
Hrot čierna
Guľôčková hlava na dlhom ramene áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624915 TX9
EAN/GTIN 4045197236043

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Dlhé rameno s guľôčkovou hlavou, ktorú môžete nastaviť pod uhlom až 25°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Čierne hroty.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka