Llave acodada para Torx® con cabeza esférica, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 624915 TX9
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
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica sí
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 16 mm; 64 mm
Superficie cromado/a
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX9
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Número del fabricante 624915 TX9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado. Puntas negras.