Wkrętak kątowy do śrub TORX® ze sferyczną główką, profil Torx®: TX9

Nr art.: 624915 TX9
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
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 16 mm; 64 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Numer producenta 624915 TX9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo - twardy). Długie ramię ze sferycznym zakończeniem, które można zastosować ukośnie do 25°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Końcówki czarne.