L odvijač za Torx® sa zakretnom glavom, Torx® profil: TX9

Artikl br.: 624915 TX9
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
124 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX9
Duljina krakova 64×16 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Broj proizvođača 624915 TX9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kaljena (tvrd i žilav). Dugi krakovi s kuglastom glavom koja se može koristiti i do 25°.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, kromiran. Vrhovi crni.