3 Jigsaw blades ″expert Inox ″ 57/ 1.1mm

Nr art.: 623662000
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
Numer artykułu 623662000
EAN / GTIN 4007430435064
Numer producenta 623662000
Numer L L01760 101853
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For special applications: stainless steel, Inox

Cecha szcz.:

  • Bruttogewicht: 0.022 kg
  • Corresponds to Bosch type: T 118 AHM
  • Material: Carbide
  • Material suitability: stainless steel sheets (Inox) 1-2 mm / NF Metals
  • Thickness: 1 mm
  • Tooth pitch: 1,1 mm
  • Useable length: 57 mm
  • Version: Ground