• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 STB exp carb Inox 57/1.1mm/23T T118AHM

Artikel-Nr.: 623662000
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,80 €
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
Artikelnummer 623662000
EAN / GTIN 4007430435064
Herstellernummer 623662000
L-Nummer L01760 101853
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Spezialanwendungen: rostfreier Stahl, Inox

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Bruttogewicht: 0.022 kg
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 AHM
  • Material: HM
  • Materialeignung: rostfreie Bleche (Inox) 1-2 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 57 mm
  • Zahnteilung: 1,1 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb