3 lames de scie sauteuse « expert Inox » 57/ 1,1mm

Réf.: 623662000
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
Référence article 623662000
EAN / GTIN 4007430435064
Réf. fabricant 623662000
Article hors catalogue L01760 101853
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour les applications spéciales : acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.022 kg
  • Correspond au type Bosch : T 118 AHM
  • Matière : Carbure
  • Convenance du matériau : tôles en acier inoxydable (Inox) 1-2 mm / NF Metals
  • Épaisseur : 1 mm
  • Pas des dents : 1,1 mm
  • Longueur utile : 57 mm
  • Version : Sol