3 lame per seghetti alternativi ″expert Inox ″ 57/ 1,1mm

Codice art.: 623662000
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
Codice articolo 623662000
EAN / GTIN 4007430435064
Codice del produttore 623662000
Numero-L L01760 101853
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni speciali: acciaio inossidabile, inox

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,022 kg
  • Corrisponde al tipo Bosch: T 118 AHM
  • Materiale: Metallo duro
  • Adattabilità materiale: lamiere in acciaio inox (Inox) 1-2 mm / NF Metals
  • Spessore: 1 mm
  • Passo dei denti: 1,1 mm
  • Lunghezza utilizzabile: 57 mm
  • Versione: Terra