Sada 3 STB exp carb Inox 57/1,1 mm/23T T118AHM

Artiklové číslo: 623662000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623662000
EAN / GTIN 4007430435064
Číslo výrobce 623662000
L-číslo L01760 101853
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro speciální použití: nerezová ocel, Inox

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,022 kg
  • Odpovídá typu Bosch: Karbid
  • Vhodnost materiálu: plechy z nerezové oceli (Inox) 1-2 mm / NF Metals
  • Tloušťka: 1 mm
  • Rozteč zubů: 1,1 mm
  • Použitelná délka: 57 mm
  • Verze: Broušené