• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

25 Jigsaw blades ″universal metal″ 74mm/progr.

Nr art.: 623620000
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
Numer artykułu 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Numer producenta 623620000
Numer L L01750 968
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc.
  • Quick and clean in all material thicknesses

Cecha szcz.:

  • Version: Milled / tapered
  • Thickness: 1 mm
  • Conforms to Bosch Type: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Material suitability: Steel sheets 1,5-10 mm / non-ferrous metals up to 30 mm
  • Usable length: 74 mm
  • Product description: Suitable for Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Sales unit: 25
  • Tooth pitch: 1.4 - 2.6 mm, progressive