25 hojas para sierra de calar ″universal metal″ 74mm/progr.

Número de artículo: 623620000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Número del fabricante 623620000
Número L L01750 968
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Description:

  • Suitable for Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc.
  • Quick and clean in all material thicknesses

Feature:

  • Version: Milled / tapered
  • Thickness: 1 mm
  • Conforms to Bosch Type: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Material suitability: Steel sheets 1,5-10 mm / non-ferrous metals up to 30 mm
  • Usable length: 74 mm
  • Product description: Suitable for Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Sales unit: 25
  • Tooth pitch: 1.4 - 2.6 mm, progressive

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript