25 lame per seghetti alternativi ″universal metal″ 74mm/progr.

Codice art.: 623620000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Codice del produttore 623620000
Numero-L L01750 968
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatte per Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil ecc.
  • Tagli veloci e netti, con qualsiasi spessore di materiale

Proprietà:

  • Versione: Fresata / conica
  • Spessore: 1 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 123 XF
  • Materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Lamiere di acciaio 1,5-10 mm / metalli non ferrosi fino a 30 mm
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Adatto per Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, ecc.
  • Unità di vendita: Passo 25
  • denti: 1,4 - 2,6 mm, progressivo