• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

25 pilových listů ″univerzálních na kov″ 74 mm/progr.

Artiklové číslo: 623620000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Číslo výrobce 623620000
L-číslo L01750 968
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Descripción:

  • Adecuadas para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • rápidas y limpias con todos los grosores de material

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1,5-10 mm / metales no ferrosos de hasta 30 mm
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción de producto: Conveniente para Metabo, AEG, Negro y Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 1,4 - 2,6 mm, progresivo