• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″universal metal″ 74mm/progr.

Artikel-Nr.: 623620000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Herstellernummer 623620000
L-Nummer L01750 968
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • schnell und sauber in allen Materialdicken

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / geschränkt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 123 XF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 1,5-10 mm / NE-Metalle bis 30 mm
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,4 - 2,6 mm, progressiv